Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201270
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0003
EAN/GTIN:
     4260113569207
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards.
LogiLink - Kabelbinder - 20 cm (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.3 cm
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
20 cm
Produktmaterial
Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0002
ab € 0,50*
Zubehör
LogiLink
KAB0004
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.