Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201269
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0002
EAN/GTIN:
     4260113569191
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
LogiLink - Kabelbinder - 13 cm (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.3 cm
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
13 cm
Produktmaterial
Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,44*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Zubehör
LogiLink
KAB0004
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.