Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Rackmount KVM Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, Cables included, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3180906
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     506441
EAN/GTIN:
     0766623506441
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 8-Port 19" KVM Switch mit USB- und PS/2-Schnittstellen ist ideal geeignet für PC- und Serververwaltung auf einer zentralen Konsole in Gewerbe-, Campus- und Industrieumgebungen. Ein On-Screen-Display-Menü (OSD) sorgt für intuitives Umschalten und die Kaskadierungsoption erweitert Systemkapazität für alle angeschlossenen Computer. Der Switch bietet einen dedizierten Controller für jeden Port, um Maus und Tastatur auch bei ausgeschaltetem KVM-Switch funktionsfähig zu halten. Erstklassige Bildqualität wird selbst bei bis zu 64 Einheiten im Daisy-Chain-Verbund gewährleistet. Perfekte Tastatur/Maus-Emulation sorgt für höchste Kompatibilität mit PCs, Servern und diversen Betriebsystemen. USB- und PS/2-Schnittstellen werden auf PC- und Konsolenseite unterstützt. Dies ist besonders in Umgebungen mit gemischter Ausstattung ein großer Vorteil, d. h. wenn sowohl ältere PCs mit PS/2-Anschlüssen und neuere Modellen mit USB-Ports verwendet werden Bei dem INTELLINET NETWORK SOLUTIONS KVM Switch, Modell 506441, sind alle benötigten Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, was die von anderen Herstellern gewohnte Suche nach den passenden Kabeln überflüssig macht. Mit dem integrierten On-Screen-Display-Menü (OSD) wird die Steuerung des KVM-Switches zum Kinderspiel. Diesen Komfort werden Sie nicht mehr missen wollen. Dieser Switch bietet professionelle Eigenschaften wie Auto Logout, Passwortschutz, aktualisierbare Firmware und Kaskadierungsoption. Das Metallgehäuse sorgt für hervorragende Schirmung gegen elektromagnetische Interferenzen und bietet gleichzeitig robusten Schutz gegen Stöße.
Intellinet 8-Port Rackmount KVM Switch, Combo USB + PS/2, On-Screen Display, Cables included, Box - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1600 x 900
Maximale Videobandbreite
350 MHz
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
8 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Enthaltene Kabel
8 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 9 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM HD-15 ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.