Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS692 KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3143773
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS692-AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS692 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
410 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ 6 x USB Type A ¦ 3 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 3 x Audio / Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm, kvm aten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.