Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol AN720 RFID Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3100047
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     AN720-L51NF00WEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Richtantenne
zebra rfid antenne
rfid antenne
Die RFID-Antenne AN720 bietet alle Funktionen, die für Innen- und Außenbereiche erforderlich sind. Als perfekte Ergänzung zum RFID-Lesegerät FX7400 von Motorola ist die AN720-Antenne äußerst kompakt und bietet die nötige Ästhetik für eine diskrete Installation in den meisten platzbeschränkten Bereichen. Die robuste AN720 ist stoß- und vibrationsfest und so konstruiert, dass sie Regen, Schnee und extremen Temperaturen standhält - ideal für den Empfang von Docktüren oder Einkaufsbereichen im Freien.
Symbol AN720 RFID Antenna - Antenne - 6 dBi - gerichtet - außen - für Zebra FX7400
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.3 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
370 kg
Produkttyp
Antenne
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP67, IEC 60068-2-30, WEEE, IEC 60068-2-27
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x Anschlußstück Serie N weiblich
Antenne
Richtwirkung
Gerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
865 - 868 MHz
Antennengewinn
6 dBi
Stehwellenverhältnis
1.5:1
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra FX7400
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.