| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3040476 Herst.-Nr.: 89272 EAN/GTIN: 4043619892723 |
| | |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei interne USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Card Reader, Hub etc. anschließen. Da die USB-A Formfaktor bzw. Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden. Delock PCI Express Card - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | | Ports | USB 3.0 x 2 | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb) |
|
| | |
| | | |
| |