Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Front Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3005725
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61775
EAN/GTIN:
     4043619617753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Dieses USB 3.0 Front Panel von Delock dient zum Einbau in einen freien 3.5 Schacht Ihres Computers und kann mit Hilfe der beiliegenden PCI Express Karte intern angeschlossen werden. Er erweitert Ihr System um zwei USB 3.0 Ports, die zudem abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 sind. Somit können Sie verschiedene USB Geräte wie z.B. Docking Station, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Delock USB 3.0 Front Panel - USB-Adapter - PCIe - USB 3.0 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.