Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1333VIS Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3004359
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1333VIS
EAN/GTIN:
     4718359133350
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1333VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo- Ausgänge mit Surge Protection und Optical Isolation zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1333VIS kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
Exsys EX-1333VIS - Serieller Adapter - USB - RS-232/422/485 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überspannungsschutz, Schraubensicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485, V.24
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verdrahtungstyp
Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
RS-232/422/485 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
2 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
FTDI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.