Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice Switch EDS-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2989535
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-205
EAN/GTIN:
     5703431397033
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 5 port
Moxa EtherDevice Switch EDS-205 - Switch - 5 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, EN 61000-4-5, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 508
MTBF
300,000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
135 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERZ
NITE-RF5-1100
ab € 68,42*
Ähnlich
TERZ
NITE-RS5-1100
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.