Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 externer HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2969784
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61762
EAN/GTIN:
     4043619617623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB 3.0 Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Delock USB 3.0 externer HUB 4 Port - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Apple MacOS X 10.5, Linux Kernel 2.6.31 oder höher
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61393
ab € 16,06*
Zubehör
Delock
87445
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.