| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2942415 Herst.-Nr.: 61724 EAN/GTIN: 4043619617241 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem flexiblen Kabel Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook extern um 4 zusätzliche USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen. Der USB mini 5pin Stecker dient hierbei zum Anschluss von diversen Handys, Kameras, externe Gehäuse etc., so dass Sie Daten übertragen oder Ihre Geräte mit Strom versorgen können. Delock USB 2.0 external 4-port cable HUB - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS 9.2 oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x mini-USB 2.0 Type B ¦ 1 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| |