Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Panel mit Kabelverwaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2853854
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     769124
EAN/GTIN:
     4015867138915
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
equip - Patch-Panel mit Kabelverwaltung - CAT 6 - STP - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Patch-Panel mit Kabelverwaltung - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
Erdungskabel
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
24 Ports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.