Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2800772
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DDVDUA
EAN/GTIN:
     0065030835701
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1440
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: IM12D1500P, SV431RACK, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6, USBVGA4N1A10, USBVGA4N1A6
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
1.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA HD-15 ¦ 1 x DVI-D ¦ 4 x USB 2.0 Type A ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x VGA HD-15 ¦ 4 x DVI-D ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x USB 2.0 Type B
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,83*
€ 367,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.