Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62880 Herst.-Nr.: 50190 EAN/GTIN: 4040849501906 |
| |
|
| | |
| wentronic - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - FTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 10 m | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 5e | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,33* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,61* | € 4,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,87* | € 4,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,52* | € 6,42* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,09* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|