Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Internal HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2791979
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61729
EAN/GTIN:
     4043619617296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Diesen Delock 4 Port HUB können Sie intern in den 3.5 Schacht Ihres PCs einbauen. Ebenso ist ein Einbau mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmens in einen 5.25 Schacht möglich. Der HUB erweitert Ihren Computer um vier USB 2.0 Ports. Somit können Sie verschiedene USB Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Delock USB 2.0 Internal HUB 4 Port - Hub - 4 x USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Montagekit
Mitgeliefert
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61393
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.