Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
exertis Connect Patch-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1003-2786476
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     72725
EAN/GTIN:
     4048889011966
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
25 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 300 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.