Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1m Cat.6 Netzwerkkabel Blau Cat6 S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat.6 Netzwerkkabel Blau Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2786207
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71701B
EAN/GTIN:
     4048889014509
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel cat.6 s-ftp 1m
crossover kabel
exertis Connect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Blau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 900 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.