Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m Cat.6 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Tecline 0.5m Cat.6 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2786202
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71700
EAN/GTIN:
     4048889014455
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.