Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2610108
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91648U
EAN/GTIN:
     7630003264180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 48 port
DIGITUS - Patch Panel - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 48 - Grau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
48 Ports
Geleisteter Anschluss
48 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.