| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2599482 Herst.-Nr.: VS-201 EAN/GTIN: 4710423771970 |
| | |
|
| | |
| VS 201 - Bildschirm-Switch - 2 x VGA - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bildschirm-Switch - 2 Anschlüsse | | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | VGA | | Ports | 2 x VGA | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Englisch | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | Maße und Gewicht | Breite | 9.8 cm | | Tiefe | 10.4 cm | | Höhe | 2.4 cm | | Gewicht | 0.2 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x VGA HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15 |
|
| | |
| | | |
| |