Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181782
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02025A0562
EAN/GTIN:
     4018359346867
Suchbegriffe:
Frontplatte
Telegärtner - Frontabdeckung - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Frontabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kompatibler Anschlusstyp
Duplex SC
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.