Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181776
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02025A0354
EAN/GTIN:
     4018359346799
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte
Telegärtner - Frontabdeckung - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 6 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Frontabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kompatibler Anschlusstyp
Duplex SC
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
6 Ports
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100007238
ab € 2,30*
Zubehör
Telegärtner
100007267
ab € 3,19*
Zubehör
Telegärtner
100022220
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.