Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2181086
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1077500
EAN/GTIN:
     4028177252363
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert, mit Montageplatte und Kabeldurchführungsplatte im Boden. Schutzart bis IP 66.
Rittal AE - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
76 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IEC 60529 IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.