Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AE Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2181085
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1073500
EAN/GTIN:
     4028177252349
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Rittal AE - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
76 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP66, NEMA Type 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,27*
€ 345,4213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,82*
€ 341,3158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 327,9997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,20*
€ 314,398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,15*
€ 281,0185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.