Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2180625
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-1202-E
EAN/GTIN:
     4250184114420
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
BTR E-DAT modul - Gehäuse mit modularen Einsätzen - Pure White, RAL 9010 - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.2 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Gehäuse mit modularen Einsätzen
Produktmaterial
Stahl
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,11*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,36*
Zubehör
Metz Connect
130B11P1-E
ab € 142,95*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,66*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,33*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,17*
Zubehör
Metz Connect
130864-03-E
ab € 17,50*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,301*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,181*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,97*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,53*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130861-0402-E
ab € 17,75*
Zubehör
Metz Connect
130861-0602-E
ab € 20,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.