Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Antennenverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2179926
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     40860A
EAN/GTIN:
     4043718083602
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
INLINE - Antennenverlängerungskabel - R-SMA (M) zu R-SMA (W) - 10 m - Doppelisolierung - RG-58
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenverlängerungskabel - RG-58
Impedanz
50 Ohm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
R-SMA - männlich
Stecker (zweites Ende)
R-SMA - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.