| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2179457 Herst.-Nr.: EX-1177 EAN/GTIN: 4718359011771 |
| | |
|
| | |
| Exsys Ex 1177 - Hub - 7 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Hub - 7 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 7 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC, RoHS | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 15 cm | | Tiefe | 2.3 cm | | Höhe | 6 cm | | Gewicht | 4 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 7 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type B |
|
| | |
| | | |
| |