Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-91616S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2172065
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91616S
EAN/GTIN:
     7630003264005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
digitus patchpanel 16 port
DIGITUS Professional DN-91616S - Patch Panel - CAT 6 - RJ-45 X 16 - Grau - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
UL
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
16 Ports
Geleisteter Anschluss
16 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.