Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wentronic Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2043774
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50198
EAN/GTIN:
     4040849501982
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
wentronic - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - FTP - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.