Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     C1003-2027837
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-01-I
EAN/GTIN:
     4250184105305
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Buchse
BTR E-DAT modul - Modularer Einschub (Kopplung) - 1 Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Koax
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x F-Stecker weiblich
Antenne
Scheinwiderstand
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: F-Einbaubuchse, adapter f-stecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Ähnlich
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Ähnlich
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
Ähnlich
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.