Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE - Netzwerkadapter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 10 cm - Pearl White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2027834
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130608480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102403
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät
UAE - Netzwerkadapter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 10 cm - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pearl White
Länge
10 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkadapter
Konnektivität
Anschluss
2 x RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,06*
Zubehör
Metz Connect
130610480101-E
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.