Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1983158
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     605566
EAN/GTIN:
     4015867107478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei, geformt, verseilt - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Farbe
Gelb
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
26
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801:2002
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.