Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0260 KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1972987
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0260
EAN/GTIN:
     4015867141915
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Der KVM-0260 unterstützt Multiplattform-Computersysteme und ermöglicht es den Benutzern, MAC- und PC-Computer an eine einzige Konsole anzuschließen. Durch einfaches Umschalten zwischen den Computern über Hotkeys und Drucktasten können die Benutzer beide Systeme gleichzeitig bedienen. Alle benötigten Kabel sind bereits an den KVM-Umschalter angeschlossen. Die Benutzer können den USB-KVM anschließen, ohne zusätzliche Software installieren oder das System konfigurieren zu müssen. Außerdem benötigt der KVM-0260 keinen Strom für den Betrieb. Der 2-Port DVI KVM-0260 unterstützt DDC2B und VGA-Auflösungen von bis zu 2048 x 1536 Pixel. Der Switch bietet auch Audiounterstützung, so dass Benutzer die Audio- und Mikrofonkanäle beider Systeme an ein einziges Audiosystem anschließen können.
LevelOne KVM-0260 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DDC-2B, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
3.8 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
0.62 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Display / Video: 2 x DVI-Digital - Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig ¦ 2 x Tastatur (USB) Type A ¦ 2 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Audio / Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ Display / Video: 1 x DVI-Digital - Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker ¦ Audio: 1 x Line-In/Mikrofon - sub-mini Telefon Stereo 2,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.