Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1922452
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-010
EAN/GTIN:
     4016032213079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Hervorragende Geschwindigkeit und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Die paarigen Kabel, Klasse D, Kategorie 5e DIGITUS werden gemäß CAT 5e ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 hergestellt und getestet. Sie stellen sicher, dass die Kabelinstallation der ISO- und EN-Kanalspezifikation entspricht, und bieten eine hervorragende Leistung für die CAT 5e DIGITUS -Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Para-Crosstalk ("NEXT"). Die DIGITUS-Patchkabel wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen in den verschiedenen Anwendungsbereichen ganzheitlich zu erfüllen. Jedes Kabel verfügt über eine eingespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Zudem verfügt die Schutzhülse über einen Rasthebel, der das Verheddern von Kabeln verhindert und gleichzeitig das Aushängen des Rasthebels aus dem Steckverbinder schützt. Die blaue Färbung der Steckverbinder ermöglicht eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e.
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 5e - geschirmt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt
Farbe
Grau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.