| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1910687 Herst.-Nr.: 21.99.0115 EAN/GTIN: 7611990174591 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - FTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 15 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Verdrahtungsschema | T568A | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |