Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-91624S Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1763680
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S
EAN/GTIN:
     7630003264012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
DIGITUS DN-91624S - Patch Panel - CAT 6 - RJ-45 X 24 - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
UL
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.