Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne ViewCon KVM-0422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1756371
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0422
EAN/GTIN:
     4015867140406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
LevelOne KVM-0422 ist ein schlanker 4-Port Desktop USB KVM-Umschalter. Der KVM-Switch ermöglicht dem Benutzer den Zugriff und die Steuerung von vier USB-fähigen Computern über eine einzige Konsole. Er bietet außerdem eine vom Benutzer programmierbare gleichzeitige/unabhängige Umschaltung von PC-Kanal und Audio-/Mikrofonkanal für flexible Multimedia-Anwendungen mit KVM-Umschaltung. Für Benutzer, die eine andere Hotkey-Sequenz als Scroll-Locks verwenden möchten, bietet der LevelOne KVM-Switch fünf alternative Tasten für eine einfache Konfiguration. Die Einrichtung ist schnell und einfach; das Einstecken der Kabel in die entsprechenden Ports ist alles, was erforderlich ist.
LevelOne ViewCon KVM-0422 - KVM-/USB-Switch - 4 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM port(s)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
4 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Breite
7.2 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
2.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Display / Video / USB: 4 x 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Weitere Suchbegriffe: kvm switch levelone 4fach, kvm, 4 port kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.