Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne ViewCon KVM-0421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1743556
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0421
EAN/GTIN:
     4015867137871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Der KVM-0421 4-Port USB KVM-Switch mit Audio von LevelOne bietet Benutzern einen einfach zu installierenden KVM-Switch, der vier Computer über einen einzigen Monitor, eine Tastatur und eine Maus verwalten kann. Dank der Audiounterstützung können Benutzer ein einziges Lautsprecherset direkt an den KVM-Switch anschließen und Musik und Filme von jedem Computer aus genießen, ohne Kabel wechseln zu müssen. Er ermöglicht den Zugriff, die Steuerung, das Hochfahren und den Neustart von vier USB-fähigen Multimedia-Computern über eine einzige USB-Tastatur, -Maus und -Monitor sowie ein Lautsprecherset und Mikrofon.
LevelOne ViewCon KVM-0421 - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Status
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
4 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m ¦ 2 x Audiokabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Breite
16.4 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
2.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB Type A ¦ 4 x VGA HD-15 ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.