Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK 409K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1626116
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-409K
EAN/GTIN:
     0710931304299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port-USB-KVM-Switch mit Audio können Sie 4 Computer mit nur einem Satz Tastatur, Monitor, Maus und einem Satz Lautsprecher/Mikrofon verwalten. Das Gerät wird mit 4 Sätzen von USB-KVM- und Audiokabeln geliefert, es sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich. Dank seiner kompakten Größe ist er ideal für Heim- und Geschäftsumgebungen.
TRENDnet TK 409K - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
4 x Video- / USB-Kabel ¦ 4 x Audiokabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
16.7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
185 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Maus (USB) Type A ¦ 4 x Tastatur (USB) Type A ¦ 4 x VGA HD-15 ¦ 4 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm switch 4-port, kvm, 4 port kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.