Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1494280
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     326416
EAN/GTIN:
     4015867111574
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
equip patchpanel 16 port
rack zubehör
equip - Patch Panel - CAT 6e - STP - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - 16 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6e
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
16 Ports
Geleisteter Anschluss
16 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
Abschluss vom Typ 110, LSA (Krone)
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 16 port
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.