Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1490648
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     705419
EAN/GTIN:
     4015867213384
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Der Wunsch nach immer mehr Kommunikation ist eines der Grundbedürfnisse der Menschheit. Produkte der digitalen Datenkommunikation verbinden Menschen in ihrem Privat- und Geschäftsleben, Menschen in Unternehmen oder Institutionen, Menschen, die in einem nationalen oder internationalen Umfeld arbeiten.
equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Beige
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.