Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1490627
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     605560
EAN/GTIN:
     4015867107270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - geformt, verseilt - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, verseilt
Farbe
Gelb
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.