Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Data Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1490424
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     605516
EAN/GTIN:
     4015867594827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Digital Data - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - geformt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Grau
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.