Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Kerpen MegaLine 727
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-1473436
Hersteller:
SECOMP
Herst.-Nr.:
21.08.9231
EAN/GTIN:
7611990757305
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kerpen MegaLine 727 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Rot
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat 6e
,
patchkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m
Leoni
21.08.9204
€ 4,05*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 1.5m Netzwerkkabel Blau 1,5 m
Leoni
21.08.9224
€ 7,41*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 10m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9274
€ 20,95*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 15m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9284
€ 28,82*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 1m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9214
€ 6,24*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 2m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9234
€ 8,16*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 3m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9244
€ 9,78*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 5m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9254
€ 13,09*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau
Leoni
21.08.9264
€ 16,04*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m
Leoni
21.08.9203
€ 5,88*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 1.5m Netzwerkkabel Grün 1,5 m
Leoni
21.08.9223
€ 7,42*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 1m Netzwerkkabel Grün
Leoni
21.08.9213
€ 6,57*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 2m Netzwerkkabel Grün
Leoni
21.08.9233
€ 8,19*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 3m Netzwerkkabel Grün
Leoni
21.08.9243
€ 7,00*
Zubehör
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 5m Netzwerkkabel Grün
Leoni
21.08.9253
€ 13,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.