|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-1473383 Herst.-Nr.: 21.08.9033 EAN/GTIN: 7611990756551 |
| |
|
|  |  |
 | Kerpen MegaLine D1-20 SF/U - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel |  | Farbe | Grün |  | Länge | 2 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e |  | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie |  | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |  | Impedanz | 100 Ohm |  | Drähte pro Kabel | 8 Drähte |  | Kabelmantelmaterial | PVC |  | Verdrahtungsschema | T568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |