Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine D1-20 SF/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1473356
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9154
EAN/GTIN:
     7611990757138
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Kerpen MegaLine D1-20 SF/U - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 5e - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Blau
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.