Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen MegaLine D1-20 SF/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1473353
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9101
EAN/GTIN:
     7611990756810
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel
Kerpen MegaLine D1-20 SF/U - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 0.5 m - SFTP - CAT 5e - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Rot
Länge
0.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Polyester-Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.