| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1472762 Herst.-Nr.: 22114-342 EAN/GTIN: 4036088107825 |
| |
|
| | |
| Diese 2 Teleskopschienen für den Universal-Teleskopboden sind für Schränke mit 800 mm Tiefe bestimmt. Sie bieten eine Auszugslänge von 650 mm. Schroff - Gleitschienenmontagesatz - für eurorack; PROLINE ServicePLUS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Gleitschienenmontagesatz | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 50 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Schroff eurorack ¦ Schroff PROLINE ServicePLUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen schroff, 19 zoll teleskopschienen, auszugschiene 800mm |
| | |
| |