Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1469526
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.05.7029
EAN/GTIN:
     7611990752751
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 2m
crossover kabel
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen". Dieses Kabel hat TM11 Anschlüsse.
Dätwyler - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.7009
ab € 2,97*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7019
ab € 3,40*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7039
ab € 5,78*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7059
ab € 8,07*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7004
ab € 2,98*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7104
ab € 13,73*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7154
ab € 19,57*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7014
ab € 3,38*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7204
ab € 25,35*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7024
ab € 4,53*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7034
ab € 5,79*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7054
ab € 8,08*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7074
ab € 10,35*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7003
ab € 3,00*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7103
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.