Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis Converteon AT-CM70S Media Converter Line Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1450505
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-CM70S
EAN/GTIN:
     0767035176000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder ATM beruhenden Connectivity-Produkte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten.
Allied Telesis Converteon AT-CM70S Media Converter Line Card - Multiplexor - Plug-in-Modul - T-1/E-1 - für Converteon AT-CV1200, AT-CV5000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Multiplexor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Statusanzeiger
Port Status
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4.4 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis Converteon AT-CV1200, AT-CV5000
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x Verwaltung - Mini-DIN 8-polig ¦ 4 x T1/E1 - RJ-48 ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.